Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
IR-Sensorschalter
IR-Sensorschalter - 1
IR-Sensorschalter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

IR-Sensorschalter

Kabelloser IR-Sensorschalter 12V/24V in Verbindung mit der Steuerungs-Box zu LED-Trafo LED-T12-6 und LED-T-24-7

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Kabelloser IR-Sensorschalter

  • Funktion: An/Aus durch Annäherung, Einstellung der Helligkeit durch Berührung

  • Betrieb mit Batterie

  • Wahlweise als Aufbau oder Einbauversion

  • Reichweite max. 6 m