Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kabelloser IR-Sensorschalter 12V/24V
Kabelloser IR-Sensorschalter 12V/24V - 1
Kabelloser IR-Sensorschalter 12V/24V - 2
Kabelloser IR-Sensorschalter 12V/24V - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelloser IR-Sensorschalter 12V/24V

In Verbindung mit der Steuerungsbox zu LED-Trafo LED-T-12/24-1

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Kabelloser IR-Sensorschalter

  • Funktion: An/Aus durch Annäherung, Einstellung der Helligkeit durch Berührung

  • Betrieb mit Batterie

  • Wahlweise als Aufbau- oder Einbauversion

  • Reichweite max. 6 m