IR-Sensorschalter
IR-Sensorschalter - 1
IR-Sensorschalter - 2
IR-Sensorschalter - 3
IR-Sensorschalter - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

IR-Sensorschalter

Für LED-Leuchten 24 V

  • Montageart: Zum Einlassen
  • Eingangsspannung: 24 V/DC
  • Anzahl Sensoren: 1 STK
  • Ausgangsspannung: 24 V/DC
  • Ausgangsleistung: 30 W
  • Anschlussart (primär): Stecksystem LD2
  • Anschlussart (sekundär): Stecksystem LD2
  • Kabellänge (primär): 2500 mm
  • Kabellänge (sekundär): 2500 mm
  • Anzahl Anschlüsse: 11 STK
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Weiß
  • Länge: 63 mm
  • Außendurchmesser: 16 mm
  • Einbaudurchmesser: 14,5 mm
  • Einbautiefe: 63 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lieferumfang: 1 x IR-Sensorschalter mit Anschlussleitungen 2500 mm
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
Art.-Nr. Montageart Eingangsspannung Anzahl Sensoren Ausgangsspannung Anzahl VE
Preis/VE
0976504235
Zum Einlassen 24 V/DC 1 STK 24 V/DC
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
IR-Sensor zum Einbohren oder Ankleben mit folgenden Funktionen:


  • Funktion 1: Licht an–/ausschalten durch Annäherung

  • Funktion 2: Tür geschlossen = Licht aus / Tür offen = Licht an

  • Stufenloses Dimmen über längere Berührung den Sensors

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!