IR-Bewegungsmelder W-FS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

IR-Bewegungsmelder W-FS

Für das elektronische Fenster- und Türüberwachungssystem W-FS

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Weiß
  • Länge: 114 mm
  • Breite: 70 mm
  • Höhe: 76 mm
  • Betriebsspannung: 3 V
  • WLAN Reichweite im Gebäude max.: 30 m
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C
  • Betriebstemperatur max.: 50 °C
  • Akku-/Batterietyp: Li-lon
  • Akku-/Batterieanzahl: 1 STK
  • Funkfrequenz: 868.3 MHz
  • Reichweite im Gebäude max.: 100 m
  • Stromaufnahme Standby: 3.5 µA
  • Mit integrierter Antenne: Ja
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0688908046
Kunststoff Weiß 114 mm 70 mm
1 St.
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
  • Erkennung von Bewegung im Raum und Auslösung von Alarm

  • Absicherung von großen Räumen möglich

  • Erfassungsbereich: Weitwinkel 12 x 12 m, 85°

  • Montagehöhe 1,5 m bis 2,4 m

  • Kabellose Verbindung mit Steuerung W-FS über Funk

  • Stromversorgung über Batterien