Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
IR-Türkontaktschalter
IR-Türkontaktschalter aus Kunststoff für LED-Leuchten im 12V-System
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- IR-Schalter zum Einlassen
- Funktion 1: An/Aus durch Annäherung
- Funktion 2: An/Aus durch Türkontakt
- Funktion 1 und 2 lässt sich durch Schalter umschalten
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!