Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Deckenplatte IBS 90 K
Deckenplatte IBS 90 K - 1
Deckenplatte IBS 90 K - 2
Deckenplatte IBS 90 K - 3
Deckenplatte IBS 90 K - 4
Deckenplatte IBS 90 K - 5
Deckenplatte IBS 90 K - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Deckenplatte IBS 90 K

Brandschutzdeckenplatte zum Einsatz als verlorene Schalung im system W1 IBS 90 K

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Gewerke übergreifend geeignet für Elektro, Sanitär, Heizung, Lüftung

  • Leichte Montage

  • Kein nachträgliches Einschalen notwendig

  • Brandschutzplatte verbleibt in der Öffnung

  • Geringe Systemabstände von ≥ 30 mm möglich
Anwendungsbereiche
Feuerwiderstandsdauer nach DIN 410290 Minuten
In Decken Mindestdicke 150 mmHolz, Beton, Feuerwiderstandsklasse ≤ F 90
Für Kabelaller Arten
Für brennbare Rohrein Verbindung mit Würth Brandschutzmanschette RK I
Für nichtbrennbare Rohrein Verbindung mit brennbarer und nicht brennbarer Isolierung, Baustoff Klasse A
Für Lüftungsleitungenin Verbindung mit Abschlüssen gemäß DIN 18017-3 und DIN EN 15650
Anwendungsgebiet