Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hygieneschutzwand

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hygieneschutzwand

Übertragungsschutz mit steckbaren Fußplatten

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Wand kann freistehend auf Tischen und Theken aufgestellt werden

  • Es können mehrere Module nebeneinander platziert werden

  • Einfache und schnelle Montage nur durch Zusammenstecken
  • Variabel wählbarer Abstand der Fußplatten von 700 mm, 800 mm oder 900 mm