Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
HygieneFLEX-Schutzwand Tisch ohne Rahmen
Gefertigt aus stabilem WAPS® Aluminium-Profilsystem schmiegen sich die Schutzwände durch ihr zeitloses Design in nahezu jede Umgebung ein und geben ein ordentliches, professionelles Erscheinungsbild ab. Die Schutzwände lassen sich rasch aufstellen und flexibel positionieren. Durch ihre geraden, ist eine Aneinanderreihung lückenlos möglich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 3 mm Makrolon-Platte (transparent)
- Schutzfläche (LxH) =720 x 520 mm
- Eingefasst in Alu Winkel 60x60x30
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!