Hygiene Tierwaschmittel
Hygiene Tierwaschmittel - 1
Hygiene Tierwaschmittel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hygiene Tierwaschmittel

Konzentrat zur intensiven und hygienischen Reinigung von Kühen, Sauen und anderen landwirtschaftlichen Nutztieren.

  • Inhalt: 5 l
  • Mischungsverhältnis: 1% - 2%
  • Chemische Basis: Waschaktive Substanzen in Verbindung mit pflegenden Ölen
  • Einwirkzeit max.: 5 min
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
Art.-Nr. Inhalt Mischungsverh... Chemische Basis Einwirkzeit max. Anzahl VE
Preis/VE
0997420584
5 l 1% - 2% Waschaktive Substanzen in Verbindung mit pflegenden Ölen 5 min
1 St.
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
Reinigt zuverlässig


Löst gründlich stallspezifische Verunreinigungen sowie Parasiten, Schmarotzer und deren festsitzende Eier in Fell und auf der Haut.



Pflegt nachhaltig


  • Besonders hautschonend da pH-neutral

  • Pflegende Komponenten stärken die natürliche Widerstandskraft der Haut


Enthält Waschaktive Substanzen in Verbindung mit pflegenden Ölen.