Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hygiene Stallreiniger
Flüssiges Intensivreinigungskonzentrat auf Schaumbasis für die professionelle Reinigung von Nutztierställen. Effektive Reinigungsleistung mit Schaumkraft für Schweine-, Rinder- und Geflügelställe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Löst selbstständig hartnäckige organische Verschmutzungen
- Schaum wirkt länger auf Verkrustungen ein und weicht Schmutz auf
- Kein Ablaufen, kürzere Einwirkzeit
Reduziert Arbeitsaufwand
Hohe Ergiebigkeit, Arbeitserleichterung und Kostenminimierung durch Einsatz mit der Schaumkanone.
Abscheiderfreundlich und materialschonend
Angenehmer, frischer Geruch
Ungiftig in der Anwendungslösung und biologisch abbaubar
Lösemittelfrei und silikonfrei
Dadurch lange Einwirkzeiten möglich.
Der Reiniger wird 2% bis 5%-ig mittels Schaumkanone, Sprühlanze oder Hochdruckreiniger auf die zu reinigenden Flächen und Gegenstände aufgetragen. In der Schaumkanone erfolgt die Anwendung im Konzentrat. Der Reiniger kann mit kalten oder warmen Wasser verarbeitet werden, grundsätzlich ist warmes Wasser reinigungsfördernd und verkürzt die Einwirkzeit. Je nach Verschmutzungsgrad und Stabilität des Schaumes mind. 15–60 Minuten einwirken lassen. Reiniger soll nicht antrocknen, eventuell nochmals Flächen und Gegenstände mit Reinigungslösung oder Wasser benetzen. Anschließend Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände mit Wasserstrahl gründlich abspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!