Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flüssiges Intensivreinigungskonzentrat auf Schaumbasis für land-, kommunal- und forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge und Maschinen. Effektive Reinigungsleistung durch spezielle Tensidkombination für landwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge und Maschinen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Löst selbstständig hartnäckige Verschmutzungen
Reduziert Arbeitsaufwand
Hohe Ergiebigkeit, Arbeitserleichterung und Kostenminimierung durch Einsatz mit der Schaumkanone.
Abscheiderfreundlich und materialschonend
Angenehmer, frischer Geruch
Ungiftig in der Anwendungslösung und biologisch abbaubar
Lösemittel- und silikonfrei
Dadurch lange Einwirkzeiten möglich.
Wird pur mit Schaumkanone oder 1% bis 10% vorverdünnt mit Sprühlanze oder Hochdruckreiniger auf die zu reinigenden Fahrzeuge und Maschinen aufgetragen. Der Reiniger kann mit kalten oder warmen Wasser verarbeitet werden, grundsätzlich ist warmes Wasser reinigungsfördernd und verkürzt die Einwirkzeit. Je nach Verschmutzungsgrad und Verdünnung kurz einwirken lassen (ca. 15–30 min.). Reiniger soll nicht antrocknen, nicht in der prallen Sonne anwenden. Anschließend Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände mit scharfem Wasserstrahl gründlich abspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!