Hydraulik-Wagenheber
Hydraulik-Wagenheber - 1
Hydraulik-Wagenheber - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hydraulik-Wagenheber

Schwere Ausführung mit Druckbegrenzungsventil

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Traglast Spindellänge Hubhöhe Bauhöhe min./max. Anzahl VE
Preis/VE
071554 22
10000 kg 110 mm 150 mm 220-480 mm
1 St.
071554 20
2000 kg 92 mm 115 mm 170-377 mm
1 St.
071554 21
5000 kg 100 mm 150 mm 212-462 mm
1 St.
071554 23
20000 kg 110 mm 155 mm 240-505 mm
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
  • 3-teiliger Pumphebel, 700 mm lang

Geprüft nach VBG-8

Freigegeben von:


Ford, Mercedes-Benz, Renault, Iveco-Fiat, Iveco-Magirus, VW, DAF, MAN, Faun, Kässbohrer, Scania