Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rangierwagenheber 3 Tonnen flache Ausführung
Rangierwagenheber 3 Tonnen flache Ausführung - 1
Rangierwagenheber 3 Tonnen flache Ausführung - 2
Rangierwagenheber 3 Tonnen flache Ausführung - 3
Rangierwagenheber 3 Tonnen flache Ausführung - 4
Rangierwagenheber 3 Tonnen flache Ausführung - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rangierwagenheber 3 Tonnen flache Ausführung

Sehr geringe Unterfahrtiefe für den Einsatz von tiefergelegten Fahrzeugen bis 70 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hohe Beweglichkeit durch 2 öl- und säurebeständige Nylon-Schwenkrollen sowie 2 Rollen aus Stahl

  • Sichere und präzise Kontrolle beim Heben und Senken durch einfache Bedienung mit der Hubstange

  • Anhebung nur über Hebel möglich

  • Sehr robuste Ausführung

  • Zweiteilige Hubstange, untere Hubstange mit Gummiüberzug

  • Sattelkissen aus ölbeständigem Gummi

  • Ideal geeignet für den täglichen Werkstatteinsatz