Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hydraulische Rangierheber RHC-2H
Hydraulische Rangierheber RHC-2H - 1
Hydraulische Rangierheber RHC-2H - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hydraulische Rangierheber RHC-2H

Mit robuster Rahmenkonstruktion und einer Tragkraft von 2.000 kg sowie einer extrem großen Arbeitshöhe.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Gewölbte Rollen sowie schwenkbare und kugelgelagerte Räder gewährleisten hohe Beweglichkeit



Durch das Sicherheitsventil tritt bei Überlastung Leerlauf der Hubstange ein


Zur Sicherheit bleibt jedoch die Hubhöhe erhalten.



Zusätzliches Fußpedal zum Heben mit dem Schnellhub



Sichere und präzise Kontrolle beim Heben und Senken durch einfache Bedienung der Hubstange



Hubstange mit ergonomischem und gummibeschichtetem Griff



Extrem große Arbeitshöhe (735 mm) für größten Freiraum unter dem Fahrzeug



Kunststoff-Räder für schonenden und ruhigen Lauf