Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hydraulische Rangierheber RH-4
Mit robuster Rahmenkonstruktion und einer Tragkraft von 4.000 kg.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Gewölbte Rollen, sowie schwenkbare und kugelgelagerte Räder gewährleisten hohe Beweglichkeit
Durch das Sicherheitsventil tritt bei Überlastung Leerlauf der Hubstange ein
Zur Sicherheit bleibt jedoch die Hubhöhe erhalten
Zusätzliches Fußpedal zum Heben mit dem Schnellhub
Sichere und präzise Kontrolle beim Heben und Senken durch einfache Bedienung der Hubstange
Hubstange mit ergonomischem und gummibeschichtetem Griff
Lieferung ohne Luftgummiräder
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!