Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hydraulik-Zylinder-Satz 32 T 5-teilig
Universal-Werkzeugsatz zum Auspressen und Einziehen von Achsschenkel-, Gelenkbolzen und Silentlagern mit einem Arbeitsweg von ca. 113 mm.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die besondere Konstruktion erlaubt beim Pressen das Schlagen auf die in der Kolbenstange eingesetzte Zug- oder Druckstange zur Erhöhung des Lösemoments, z.B. bei korridierten oder geklebten Bauteilen
Lieferumfang:
- 1 x Gewindeschutzring
- 1 x Druckspindel M 24 x 3
- 1 x Zugstange M 22 x 2,5
- 1 x Mutter M 22 x 2,5
- 1 x CEJN Schnellkupplungsanschluss
NFZ, Omnibusse, Landmaschinen, Baumaschinen, Anlagenbu, Maschinenbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!