Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hydraulik-Zylinder-Satz 22 T 7-teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hydraulik-Zylinder-Satz 22 T 7-teilig

Eine kompakte Hydraulikeinheit mit geringem Eigengewicht (4,80 kg) zum Pressen und Ziehen mit einem Arbeitsweg von 70 mm.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die besondere Konstruktion erlaubt beim Pressen das Schlagen auf die Kolbenstange zur Erhöhung des Lösemoments, z.B. bei korrodierten und geklebten Bauteilen.

  • Zug- und Druckspindel werden direkt in der Kolbenstange aufgenommen.

  • Das Zurückfahren des Arbeitskolbens erfolgt automatisch nach Druckentlastung durch Federkraft.


Lieferumfang:


  • 1 x Schlagkopf M22 x 2,5 mm

  • 1 x Druckplatte M24 x 3 mm

  • 1 x Druckbolzen mit Gewinde kurz M24 x 3 x 92 mm

  • 1 x Druckbolzen mit Gewinde lang M24 x 3 x 132 mm

  • 1 x Druckstempel mit Gewinde M24 x 3 mm

  • 1 x Zugspindel M18/22 x 2,5 x 250 mm

  • 1 x Bundmutter M18 x 2,5 mm