Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hydraulik-Zylinder-Satz 22 T 7-teilig
Eine kompakte Hydraulikeinheit mit geringem Eigengewicht (4,80 kg) zum Pressen und Ziehen mit einem Arbeitsweg von 70 mm.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die besondere Konstruktion erlaubt beim Pressen das Schlagen auf die Kolbenstange zur Erhöhung des Lösemoments, z.B. bei korrodierten und geklebten Bauteilen.
- Zug- und Druckspindel werden direkt in der Kolbenstange aufgenommen.
- Das Zurückfahren des Arbeitskolbens erfolgt automatisch nach Druckentlastung durch Federkraft.
Lieferumfang:
- 1 x Schlagkopf M22 x 2,5 mm
- 1 x Druckplatte M24 x 3 mm
- 1 x Druckbolzen mit Gewinde kurz M24 x 3 x 92 mm
- 1 x Druckbolzen mit Gewinde lang M24 x 3 x 132 mm
- 1 x Druckstempel mit Gewinde M24 x 3 mm
- 1 x Zugspindel M18/22 x 2,5 x 250 mm
- 1 x Bundmutter M18 x 2,5 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!