Hydrauliköl TRIATHLON® HLP

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hydrauliköl TRIATHLON® HLP

Hochleistungs-Hydrauliköl, das verträglich gegenüber allen handelsüblichen Dichtungswerkstoffen sowie Stahl, Bunt- und Leichtmetallen ist.

  • Öltyp: Mineralisch
  • Freigabe für Hydrauliköle: DIN 51524-2
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 60 Monate
  • Dichte Bedingung: bei 15°C

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt ISO-VG Klasse Dichte Flammpunkt min. Anzahl VE
Preis/VE
0897646003
20 l 46 0,88 g/cm³ 226 °C
1 St.
0897668003
20 l 68 0,88 g/cm³ 226 °C
1 St.
0897668004
60 l 68 0,88 g/cm³ 240 °C
1 St.
0897668005
208 l 68 0,88 g/cm³ 240 °C
1 St.
0897632004
60 l 32 0,87 g/cm³ 214 °C
1 St.
0897632005
208 l 32 0,87 g/cm³ 214 °C
1 St.
0897610004
60 l 10 0,86 g/cm³ 206 °C
1 St.
0897622004
60 l 22 0,865 g/cm³ 206 °C
1 St.
0897646004
60 l 46 0,875 g/cm³ 226 °C
1 St.
0897622005
208 l 22 0,865 g/cm³ 206 °C
1 St.
0897646005
208 l 46 0,875 g/cm³ 226 °C
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
TRIATHLON Hydrauliköle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt


  • Hohe Produktsicherheit

  • Umfassende Herstellerfreigaben


Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz


Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller



Bietet optimalen Verschleißschutz bei hohen Belastungen

Hinweis

Vorschriften der Kfz-, Getriebe-, Aggregathersteller sind zu beachten. Volle Wirksamkeit nur bei unvermischtem Einsatz.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.