Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hybrid-Leiter einseitig
Holzleiter, einseitig mit zwei 80 mm tiefen Alu-Stufen mit geprüfter Rutschhemmung für ein sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten gemäß TRBS 2121-2
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/17944486.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57340681.jpg)
Ausführungen
- Geringes Gewicht
- Mit Fingerklemmschutz beim Zusammenklappen durch 25mm Holmabstand
- Sicher und stabil durch je zwei Metallrundstäbe pro Seite, die die Holme zusammenspannen
- 80 mm tiefe Alu-Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130
- Sprossen aus Hartholz, doppelt verzapft
- Am Scharnier integrierter Eimerhaken
- Transportsicherung am Leiterfuß
Die Alu-Stufen (inklusive Befestigungsmaterial) liegen der Leiter bei und können mit wenigen Handgriffen montiert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!