Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Huf- und Klauenklebe-Set
Zum Anbringen von Klauenklötzen bei schwerwiegenden Klauenerkrankungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hautfreundlich und nicht toxisch
Leichte Anwendung und geringe Aushärtezeit
Lieferumfang für 15 Klebungen:
- 1x Komponente A (flüssiger Härter), 250 ml
- 1x Komponente B (Klebepulver), 375 g
- 15x Klötze
- 15x Spachtel
- Je 1x Messlöffel rot und blau
- 1x Anrührbecher
Setinhalt reicht für 15 Klebungen.
- Klauen und Klötze müssen beim Auftragen sauber und trocken sein
- Kleber und Härter mittels Dosierlöffel im Anrührbecher gut durchrühren (Mischungsverhältnis Pulver zu Flüssigkeit 1,5:1)
- Kleber sauber und gleichmäßig auf die ruhiggestellte Klaue auftragen
- Die Klaue muss im Vorfeld sauber behandelt werden
- Den Holzklotz auf die Nachbarklaue kleben, um somit einen gleichmäßiges und gesundes Nachwachsen der behandelten Klauenseite zu gewährleisten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!