Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Holzverbinderfräse HVF 800
Leistungsstarke und robuste 800 Watt Maschine mit integrierter Staubabsaugung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schwenkbare Frontplatte mit Skala
Für Gehrungsverbindungen von 0-90° stufenlos, mit Rasterung für 22,5°, 45° und 67,5°, in der Höhe verstellbar
Ergonomie
Handlicher Wellen-Handgriff sorgt für optimale Kraftübertragung und Handhabung
Exaktes Arbeiten
Zweisäulen-Führung mit gut sichtbarer Mitten- und Außenmarkierung an Boden- und Frontplatte
Arbeitssicherheit
Aufsteckbare Kunststoffplatte schützt die Hand vor dem Fräser
Sauberkeit
Integrierte Staubabsaugung für sauberes Arbeiten
Komfort
Gut erreichbarer Ein-/ Ausschalter mit Arretiermöglichkeit für den Dauerbetrieb
Schneller Werkzeugwechsel
Spindelarretierung
Feinjustierung
Voreingestellte Frästiefen für Holzverbindungsplättchen
Anwendung mit Harzgallenfräser möglich
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Für stabile und exakte Verbindungen in Hart- und Weichholz, Spanplatten und Kunststoff mit Holzverbindungsplättchen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!