Holzverbinderfräse HVF 710-S
Holzverbinderfräse HVF 710-S - 1
Holzverbinderfräse HVF 710-S - 2
Holzverbinderfräse HVF 710-S - 3
Holzverbinderfräse HVF 710-S - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holzverbinderfräse HVF 710-S

Leistungsstarke, robuste Maschine mit intergrierter Staubabsaugung

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 710 W
  • Leistungsabgabe: 390 W
  • Drehzahl bei Nennlast max.: 6000 U/min(rpm)
  • Grundplattenlänge x Grundplattenbreite: 130 x 130 mm
  • Gehrungswinkel min./max.: 0-90 Grad
  • Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser: M10
  • Nutbreite: 4 mm
  • Länge: 360 mm
  • Maschinengewicht: 2,6 kg
  • Kabellänge: 3 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
07029072
230 V/AC 50 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 710 W
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
Schwenkbare Frontplatte mit Skala


Für Gehrungsverbindungen von 0-90° stufenlos, mit Rasterung für 22,5°, 45° und 67,5°



Höhenverstellbare Frontplatte für unterschiedliche Materialstärken


Mit Skala von 0-26 mm (0-1 Zoll) und 3 Schnelleinstellungen am Revolver-Tiefenanschlag



Voreingestellte Frästiefen für Holzverbindungsplättchen


Größe 0, 10 und 20, sowie Duplex (D), Simplex (S) und Max mit Feinjustierung



Exaktes Arbeiten


Zweisäulen-Führung mit gut sichtbarer Mitten- und Außenmarkierung an Boden- und Frontplatte



Sicher


Aufsteckbare Kunststoffplatte schützt die Hand vor dem Fräser.



Kein Verrutschen auf der Arbeitsfläche


Gummiringe an der Frontplatte



Komfortabel


Großer Bügelgriff und gut erreichbarer Ein-Aus-Schalter mit Arretiermöglichkeit für den Dauerbetrieb



Schneller Werkzeugwechsel


Spindelarretierung



Lange Lebensdauer


Selbstabschaltende Kohlebürsten

Hinweis

Zur wirksamen Absaugung empfehlen wir den Industriestaubsauger ISS 45-M.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.