Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Holzschraube Sechskantkopf

Sechskantschrauben für Holz sind Befestigungselemente mit einem sechseckigen Kopf, die speziell für die Nutzung in Holz konzipiert sind. Sie haben ein grobes Gewinde, das tief in das Holz eindringt und eine feste, dauerhafte Verbindung herstellt. Diese Schrauben werden in vielen Bereichen der Industrie und des Handwerks eingesetzt, zum Beispiel in der Möbelindustrie, im Schreiner- und Tischlerhandwerk, im Innenausbau und in der Holzverarbeitung. Sechskantschrauben für Holz von Würth entsprechen der DIN 571 und zeichnen sich durch ihre besondere Qualität aus. Sie sind äußerst langlebig, belastbar und beständig gegen Korrosion und Verschleiß.