Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Holzrost kundenindividueller Zuschnitt
Robuster Holzrost für ein angenehm ergonomisches Gefühl und ideal für Arbeitsplätze mit Zerspanungsabfällen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Beständige Arbeitsplatzmatte
- Dieses Naturprodukt, made in Germany, besteht aus sehr robustem Buchenholz, das resistent gegen Öl, Benzin und die meisten Chemikalien ist, wobei die dunkle Beize der Buche diese Resistenz zusätzlich verstärkt
- Verbindung der einzelnen Holzleisten durch PVC-ummanteltes Stahlseil
- Verschluss aus verzinkten Gewindebolzen
- Die Ausführung mit zwei Auffahrkeilen für die jeweiligen Breitseiten und die Abschrägung an einer Längsseite ermöglicht die Befahrung mit Flurförderfahrzeugen
Einfache Verlegung und Reinigung
- Keine Verklebung oder Fixierung notwendig
- Einfache Reinigung durch Trockensauger oder Besen
- Holzrost lässt sich leicht aufrollen, wodurch auch der Unterboden bequem zu säubern ist
Gesundheitsfördernd und mehr Sicherheit
- Entlastung der Gesamtmuskulatur durch Gummifüße an der Unterseite
- Die geriefte Oberfläche sorgt für eine sehr gute Rutschhemmung
Die Holzroste sind in individuellen Längen bestellbar – ein Umtausch ist aufgrund des Zuschnitts ausgeschlossen.
Verpackungseinheit VE1 = 1cm
- Mindestlänge: 100 cm (VE100)
- Beispiellänge: 150 cm (VE150)
- Beispiellänge: 300 cm (VE300)
- Maximallänge: 500 cm (VE500)
Bitte beachten Sie: Jede Matte muss einzeln bestellt werden.
Chemische Beständigkeit ist im Einzelfall zu prüfen.
Für Trocken- sowie Nassarbeitsplätze, an denen große Mengen an Zerspanungsabfällen entstehen. Also Extremzerspanungsbereiche, z. B. vor Bearbeitungsmaschinen oder CNC-Zentren, da Metall- und Hobelspäne durch Profile durchfallen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!