Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Holzfräser Sortiment 3-tlg.
Aus HW-bestückten Fräsern für die häufigsten Anwendungen in Weich- und Hartholz sowie Plattenmaterial
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Das 3-teilige-Set umfasst einen Nutfräser, ein Abrundfräser und einen Bündigfräser
- Die Grundausstattung mit 3 unterschiedlichen Fräsern eignet sich optimal für verschiedenste Fräsaufgaben in Holzwerkstoffe
- Hochwertige Hartmetallschneiden sorgen für eine lange Lebensdauer
- Präzision und hohe Schnittleistung bei der Bearbeitung von Holz
- Mit einem Schaftdurchmesser von 8,0 mm können die Fräser auf vielen gängigen Oberfräsen eingesetzt werden
- Für die häufigsten Anwendungen in Weich- und Hartholz sowie Plattenmaterial
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!