Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Holzentgrauer A
Zur intensiven Tiefenbehandlung von vergrautem Holz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Intensive Tiefenwirkung
- Dringt tief in die Poren ein
- Löst tief sitzende Verschmutzungen
Gibt Holz seinen arteigenen Farbton zurück
- Werterhaltung von hochwertigen Hölzern
- Kein aufwändiges Schleifen
Bildet ein System mit Holzentgrauer B
- Aufeinander abgestimmtes und hochwirksames System
- Reinigt, entgraut und hellt auf
Anwenderfreundlich
- Angenehmer, nicht stechender Geruch
- Einfach in der Anwendung
Materialschonend
Bleicht und beschädigt das Holz nicht
pH-Wert unverdünnt: 13,5
AOX- und silikonfrei
Nicht auf heißen Oberflächen oder in der prallen Sonne anwenden. Holzentgrauer A muss immer mit Holzentgrauer B neutralisiert werden. So arbeiten, dass überschüssige Reinigerlösung gut ablaufen kann. Unterlagen aus Stein oder Holz vermeiden. Vor Frost schützen.
Verarbeitung nur in Verbindung mit Holzentgrauer B
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Holzentgrauer A dient zur Intensivbehandlung von stark verwitterten und vergrauten Hölzern wie z. B. Teak, Bangkirai, Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche im Außenbereich und bildet in Kombination mit Holzentgrauer B ein System. Geeignet für unbehandelte oder geölte Holzoberflächen.
Das Holz gründlich wässern. Je nach Verschmutzung den Entgrauer pur oder mit bis zu 3–5 Teilen Wasser auftragen. Nach dem Auftragen ca. 15 Min einwirken lassen und anschließend mit einer mittelstarken Bürste die Verschmutzungen lösen. Verbrauch ca. 5–20 m2/l. Den gelösten Schmutz gründlich mit Wasser abspülen. Unmittelbar nach der Behandlung mit Holzentgrauer A den Holz entgrauer B auftragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!