Holzentgrauer A
Holzentgrauer A - 1
Holzentgrauer A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holzentgrauer A

Zur intensiven Tiefenbehandlung von vergrautem Holz

  • Inhalt: 1 l
  • Produktgewicht (per Stück): 1100,500 g
  • Chemische Basis: Natriumhydroxid
  • Geruch/Duft: Seifig
  • Farbe: Farblos
  • pH-Wert / Bedingung: 13,5 / unverdünnt
  • Dichte / Bedingung: 1,03 g/cm³ / bei 20°C
  • Auftragsmenge in Volumen/Fläche min./max.: 50-200 ml/m²
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 60 Monate / bei 20°C
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Produktgewicht (per Stück) Chemische Basis Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
0890997200
1 l 1100,500 g Natriumhydroxid Seifig
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
Intensive Tiefenwirkung


  • Dringt tief in die Poren ein

  • Löst tief sitzende Verschmutzungen


Gibt Holz seinen arteigenen Farbton zurück


  • Werterhaltung von hochwertigen Hölzern

  • Kein aufwändiges Schleifen


Bildet ein System mit Holzentgrauer B


  • Aufeinander abgestimmtes und hochwirksames System

  • Reinigt, entgraut und hellt auf


Anwenderfreundlich


  • Angenehmer, nicht stechender Geruch

  • Einfach in der Anwendung


Materialschonend


Bleicht und beschädigt das Holz nicht



pH-Wert unverdünnt: 13,5



AOX- und silikonfrei

Hinweis

Nicht auf heißen Oberflächen oder in der prallen Sonne anwenden. Holzentgrauer A muss immer mit Holzentgrauer B neutralisiert werden. So arbeiten, dass überschüssige Reinigerlösung gut ablaufen kann. Unterlagen aus Stein oder Holz vermeiden. Vor Frost schützen.



Verarbeitung nur in Verbindung mit Holzentgrauer B

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.