Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Holzbau Profi-Set 39.602-teilig
Bestehend aus zwei Akku-Nagler HiKOKI NR1890DBCL und 39.600 Halbkopf-Streifennägel 3,1 x 80 mm. Zum Einlatten und Schalen von Dächern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Akku-Nagler mit 120 Joule Leistung und 47 Nägeln im Magazin
- Geeignet für die Nagellängen 50 – 90 mm
- Akku-Ladeanzeige, sowie 2x Akku pro Gerät
- Umschaltbarer Auslösemodus
- 2 Jahre Gewährleistung
- Kein Gas
- Halbkopf-Nägel gerillt und geharzt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!