Holz-Stehleiter

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holz-Stehleiter

Mit Sprossen aus Hartholz und doppelter Verzapfung der Holm-/Sprossenverbindung

  • Werkstoff: Holz
  • Holmabmessung: 65 mm x 22 mm
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Sprossenabmessung: 22 x 44 mm
  • Standfläche nach TRBS 2121-2: Nein
  • Traglast: 150 kg
  • Normen: EN 131

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Sprossen Länge Breite (unten) / Breite (oben) Schrittlänge Anzahl VE
Preis/VE
0962932103
2 x 3 0,96 m 467/380 mm 0,77 m
1 St.
0962932110
2 x 10 2,92 m 677/380 mm 2,09 m
1 St.
0962932109
2 x 9 2,64 m 647/380 mm 1,9 m
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
  • Reißfeste Spreizsicherungsgurte

  • Am Scharnier integrierter Eimerhaken

  • Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß