Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Schleifpapier-Rolle Useit® Superpad Holz
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - 1
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - 2
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - 3
Schleifpapier-Rolle Useit<SUP>®</SUP> Superpad Holz - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schleifpapier-Rolle Useit® Superpad Holz

Die perforierte Schleifrolle für behandelte und unbehandelte Hart- und Weichhölzer, Füller- und Spachtelmassen, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Farben, harte und weiche Lacksysteme, Mineralwerkstoffe (Kunststein).

  • Form: Rolle
  • Breite x Länge: 115 mm x 18 m

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich
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
Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt


  • Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild

  • Staub- und schattenfreies Arbeiten


Zeit- und Kostenersparnis


Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu vierfach höheren Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifmitteln



Kein Zusetzen des Schleifmittels


Auf das Material und den Staubanfall optimiertes Lochbild.