Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Holzfräser Multiprofilfräser mit Kugellager
Holzfräser Multiprofilfräser mit Kugellager - 1
Holzfräser Multiprofilfräser mit Kugellager - 2
Holzfräser Multiprofilfräser mit Kugellager - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holzfräser Multiprofilfräser mit Kugellager

Präzisions-Fräswerkzeuge für Handoberfräsen
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
Würth Holzfräser werden aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall produziert. Dadurch kann eine hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer garantiert werden. Die hochfesten Hart-verlötungen der Hartmetallschneiden gewährleisten ein gefahrloses und einwandfreies Arbeiten. Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung ist ein sicheres Aufbewahren der Fräser möglich.



  • Mit HW-Schneiden

  • Zweischneidig

  • Für Rechtslauf

  • Für Handvorschub

  • Ausführung: HW-bestückt

  • Kugellager: Durchmesser 12,7 mm