Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Holzfräser Hohlkehlfräser
Präzisions-Fräswerkzeuge für Handoberfräsen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Würth Holzfräser werden aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall produziert. Dadurch kann eine hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer garantiert werden. Die hochfesten Hart-verlötungen der Hartmetallschneiden gewährleisten ein gefahrloses und einwandfreies Arbeiten. Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung ist ein sicheres Aufbewahren der Fräser möglich.
- Mit HW-Schneiden
- Zweischneidig
- Für Rechtslauf
- Für Handvorschub
- Ausführung: HW-bestückt
Innen- und Kantenprofilierung in Weich- und Hartholz und Plattenmaterialien.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!