Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Holz-Hohlkehlfräser mit Kugellager
Holz-Hohlkehlfräser  mit Kugellager - 1
Holz-Hohlkehlfräser  mit Kugellager - 2
Holz-Hohlkehlfräser  mit Kugellager - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holz-Hohlkehlfräser mit Kugellager

Präzisions-Fräswerkzeuge für Handoberfräsen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer, da der Fräser aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall gefertigt ist.

  • Die hochfesten Hartverlötungen der Hartmetallschneiden gewährleisten ein gefahrloses und einwandfreies Arbeiten.

  • Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung ist ein sicheres Aufbewahren der Fräser möglich.

  • Mit HW-Schneiden

  • Zweischneidig

  • Für Rechtslauf

  • Für Handvorschub

  • Ausführung: HW-bestückt

  • Kegellager: Durchmesser 12,7 mm