Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Holz-Fasefräser mit Kugellager
Zur Kantenbearbeitung von Fasen in Weich- und Hartholz sowie Plattenmaterialien
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer
Gefertigt aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall
Gefahrloses und einwandfreies Arbeiten
Durch hochfeste Hartverlötungen der Hartmetallschneiden
Sicheres Aufbewahren der Fräser
Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung
Kugellager
Durchmesser 12,7 mm
Geeignet für Handoberfräsen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!