Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Holzfräser Doppelradienfräser mit Kugellager
Holzfräser Doppelradienfräser mit Kugellager - 1
Holzfräser Doppelradienfräser mit Kugellager - 2
Holzfräser Doppelradienfräser mit Kugellager - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holzfräser Doppelradienfräser mit Kugellager

Präzisions-Fräswerkzeuge für Handoberfräsen
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
Würth Holzfräser werden aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall produziert. Dadurch kann eine hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer garantiert werden. Die hochfesten Hart-verlötungen der Hartmetallschneiden gewährleisten ein gefahrloses und einwandfreies Arbeiten. Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung ist ein sicheres Aufbewahren der Fräser möglich.



Mit HW-Schneiden



Zweischneidig



Für Rechtslauf



Für Handvorschub




Ausführung:


HW-bestückt



Kugellager:


Durchmesser 12,7 mm