Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Holzfräser Abrundfräser mit Kugellager
Präzisions-Fräswerkzeuge für Handoberfräsen
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
Würth Holzfräser werden aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall produziert. Dadurch kann eine hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer garantiert werden. Die hochfesten Hart-verlötungen der Hartmetallschneiden gewährleisten ein gefahrloses und einwandfreies Arbeiten. Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung ist ein sicheres Aufbewahren der Fräser möglich.
- Mit HW-Schneiden
- Zweischneidig
- Für Rechtslauf
- Für Handvorschub
- Ausführung: HW-bestückt
- Kugellager: Durchmesser 12,7 mm und 9,53 mm
Abrunden und Profilieren mit Anlaufring in Weich- und Hartholz und Plattenmaterialien.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!