Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Brandschutz Hohlwand-Geräteverbindungsdose mit Schallschutzfunktion
Brandschutz Hohlwand-Geräteverbindungsdose mit Schallschutzfunktion - 1
Brandschutz Hohlwand-Geräteverbindungsdose mit Schallschutzfunktion - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutz Hohlwand-Geräteverbindungsdose mit Schallschutzfunktion

Fräsloch-∅ 68 mm für einen schnellen und unkomplizierten Einbau ohne zusätzliche Nacharbeit
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
  • Feuerwiderstandsklasse bis EI120

  • Feuerwiderstandsklasse EI30 bis EI60 ohne Dämmwolle

  • Für den direkt gegenüberliegenden Einbau

  • Werkzeuglose Rohr- und Leitungseinführung (mit Leitungsrückhaltung nach DIN EN 60670)

  • Erfüllen die Schallschutzanforderungen nach DIN EN ISO 10 140 (erhält die Schallschutzfunktion der Wand)

  • Luftdichte Bauweise schützt im Brandfall vor der Ausbreitung von giftigen Rauchgasen über Luftleckströme in der Elektroinstallation

  • Nachträgliche Installation möglich
Hinweis

Mit Brandschutzdeckel auch als Verbindungsdose verwendbar.