Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hohlwanddosen-Adapter für Brüstungskanal BR 80
Verwandelt alle handelsüblichen Hohlwand-Gerätedosen ∅ 68 mm in eine BR-Geräteeinbaudose. Standard-Hohlwanddosen sind in der Regel immer verfügbar und werden jetzt auch schnell und einfach "kanal-fähig".
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Geräteeinbaudosen 1- und 2-fach
- Zeit- und Kostenersparnis
- Beliebig anreihbar
- Platzsparend
Nur in Verbindung mit Brüstungskanal BR 80 einsetzbar.
Für alle handelsüblichen Hohlwand-Gerätedosen ∅ 68 mm geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!