Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutz Hohlwand-Gerätedose mit Schallschutzfunktion
Fräsloch-∅ 68 mm für einen schnellen und unkomplizierten Einbau ohne zusätzliche Nacharbeit
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
- Feuerwiderstandsklasse bis EI120
- Feuerwiderstandsklasse EI30 bis EI60 ohne Dämmwolle
- Für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Werkzeuglose Rohr- und Leitungseinführung (mit Leitungsrückhaltung nach DIN EN 60670)
- Erfüllen die Schallschutzanforderungen nach DIN EN ISO 10 140 (erhält die Schallschutzfunktion der Wand)
- Luftdichte Bauweise schützt im Brandfall vor der Ausbreitung von giftigen Rauchgasen über Luftleckströme in der Elektroinstallation
- Nachträgliche Installation möglich
Mit Brandschutzdeckel auch als Verbindungsdose verwendbar.
Erhalten in Brandschutzwänden bis EI 120 die Feuerwiderstandsdauer trotz eingebrachter Elektroinstallation und sorgen für einen sicheren, rauchdichten Raumabschluss.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!