Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hohlwand-Doppel-Geräte-Verbindungsdose

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hohlwand-Doppel-Geräte-Verbindungsdose

Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen nach DIN 60670/ DIN 49073

  • Tiefe: 47 mm
  • Fräslochdurchmesser: 2 x 68 mm
  • Geeignet für Plattenstärke: 7 - 40 mm
  • Anschlussvarianten: NYM- und Kleinspannungsleitungen, 4 Rohre EN 20
  • Anzahl Leitungseinführungen: 8 STK
  • Anzahl Verbindungsstutzen: 0 STK
  • Halogenfrei: Nein
  • Luftdicht nach EnEV / GEG: Nein
  • Flammwidrig: 850 °C
  • Schutzart IP: IP 30
  • Werkstoff: PP - Polypropylen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt