Hohlwand-Verbindungskasten
Hohlwand-Verbindungskasten - 1
Hohlwand-Verbindungskasten - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hohlwand-Verbindungskasten

Mit Schraubdeckel

  • Höhe x Breite x Tiefe: 104 x 104 x 53 mm
  • Fräslochdurchmesser: 4 x 35 mm
  • Geeignet für Plattenstärke: 7 - 40 mm
  • Anschlussvarianten: NYM- und Kleinspannungsleitungen, 8 Rohre EN 20
  • Anzahl Leitungseinführungen: 12 STK
  • Anzahl Verbindungsstutzen: 0 STK
  • Halogenfrei: Nein
  • Luftdicht nach EnEV / GEG: Nein
  • Flammwidrig: 850 °C
  • Schutzart IP: IP 30
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
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
Art.-Nr. Höhe x Breite x Tiefe Fräslochdurch... Geeignet für Plattenstärke Anschlussvari... Anzahl VE
Preis/VE
097503083
104 x 104 x 53 mm 4 x 35 mm 7 - 40 mm NYM- und Kleinspannungsleitungen, 8 Rohre EN 20
10 St.
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
  • Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen nach DIN 60670/ DIN 49073

  • Selbsthemmung der Rohre

  • Ausbrechöffnungen für Wellrohre, NYM-Leitungen und Kleinspannungsleitungen