Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
+++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++*
Hohlwand-Verbindungsdose mit Universal-VDE-Schraubdeckel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hohlwand-Verbindungsdose mit Universal-VDE-Schraubdeckel

  • Tiefe: 54 mm
  • Fräslochdurchmesser: 74 mm
  • Geeignet für Plattenstärke: 7 - 40 mm
  • Anschlussvarianten: NYM- und Kleinspannungsleitungen, 2 Rohre EN 20
  • Anzahl Leitungseinführungen: 6 STK
  • Anzahl Verbindungsstutzen: 0 STK
  • Halogenfrei: Nein
  • Luftdicht nach EnEV / GEG: Nein
  • Flammwidrig: 850 °C
  • Schutzart IP: IP 30
  • Werkstoff: PP - Polypropylen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 19.09.2025. Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Weitere Kategorien