Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hohlraumwachs PLUS
Hohlraumwachs PLUS - 1
Hohlraumwachs PLUS - 2
Hohlraumwachs PLUS - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hohlraumwachs PLUS

Zum Ausbessern und Langzeitkonservieren

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hohe Kriechfähigkeit und sehr gutes Eindringvermögen auch schwer zugängliche Falze werden wirksam geschützt

  • Wasserverdrängende Wirkung dieFeuchtigkeit wird unterwandert und verdrängt

  • Aromatenfrei für handelsübliche Lacke sowie Gummi- und Kunststoffteile Geeignet

  • Hohe Wärmebeständigkeit und gute Kälteflexibilität

  • Bester Korrossionsschutz bereits bei Schichtdicke von 50 µ

  • VOC reduziert

  • Sehr hoher Festkörperanteil

  • Ergiebigkeit: Aerosol ±180g/m² bei 50 µ trocken / Flüssig (1000ml Gebinde) ±80g/m² bei 50 µ trocken
Hinweis

Die Materialtemperatur sollte +10°C bis +30°C betragen. Aerosoldose nach Gebrauch überkopf drehen und Verntil leer sprühen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.