Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Metall-Hohlraumdübel W-MH/S Sechskantkopf
Metall-Hohlraumdübel W-MH/S Sechskantkopf - 1
Metall-Hohlraumdübel W-MH/S Sechskantkopf - 2
Metall-Hohlraumdübel W-MH/S Sechskantkopf - 3
Metall-Hohlraumdübel W-MH/S Sechskantkopf - 4
Metall-Hohlraumdübel W-MH/S Sechskantkopf - 5
Metall-Hohlraumdübel W-MH/S Sechskantkopf - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Metall-Hohlraumdübel W-MH/S Sechskantkopf

Die bewährte Lösung für sichere Befestigungen in Hohlwänden. Mit Sechskantkopfschraube

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Ausgezeichnete Haltewerte durch aufspreizende Stützelemente mit großem Anpressradius

  • Einfaches Setzen mit den dazugehörigen Montagezangen

  • Vormontiert mit metrischer Sechskantkopfschraube

  • Durch Mitdrehsicherung am Kragen kein Durchdrehen im Bohrloch

  • Schraube ohne Halteverlust lösbar
Leistungsnachweis

Feuerwiderstand geprüft in Bims-Hohlstein

Hinweis

Die serienmäßig zum Dübel gehörende Schraube kann nach der Verspreizung des Dübels durch ein anderes Befestigungselement mit metrischem Gewinde gleicher Größe ausgetauscht werden, z. B. Schraubhaken, Ringöse, Schraube mit Sonderkopf, A2/A4-Messing-Schraube, Gewindestange etc.



Auf harten Untergründen, z. B. Fliesen, müssen die Nasen am Kragen (Mitdrehsicherung) gerade gebogen werden.



Durch Vordrücken des vorderen Ratschenzangenhebels wird die Ratschenzange wieder entspannt.

Anwendungsgebiet
Wandanschlussprofile Trockenbau
Wandspiegel
Wohnwände

Bohrloch herstellen

Dübel setzen

Dübel mit Zange vollständig spreizen

Bauteil befestigen

Feuerwiderstand geprüft in Bims-Hohlstein