Metall-Hohlraumdübel W-MH/B Bolzen/Mutter
Metall-Hohlraumdübel  W-MH/B Bolzen/Mutter - 1
Metall-Hohlraumdübel  W-MH/B Bolzen/Mutter - 2
Metall-Hohlraumdübel  W-MH/B Bolzen/Mutter - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Metall-Hohlraumdübel W-MH/B Bolzen/Mutter

Die bewährte Lösung für sichere Befestigungen in Hohlwänden. Mit Bolzen und Mutter

  • Typbezeichnung: W-MH/B
  • Gewindeart x Dübeldurchmesser: M8
  • Ausführung: Mit Gewindestange, U-Scheibe und Sechskantmutter
  • Werkstoff: Stahl
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 13 mm
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Bohrlochtiefe (t) - Bedingung: Dübellänge + 5 mm
  • Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f): 9 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Plattenstärke... Hülsenlänge Schraubenlänge Typbezeichnung Anzahl VE
Preis/VE
090352855
5-16 mm 55 mm 82 mm W-MH/B
50 St.
090352868
16-32 mm 68 mm 95 mm W-MH/B
50 St.
090352884
32-45 mm 84 mm 111 mm W-MH/B
50 St.
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
  • Ausgezeichnete Haltewerte durch aufspreizende Stützelemente mit großem Anpressradius

  • Einfaches Setzen mit den dazugehörigen Montagezangen

  • Vormontiert mit Gewindestange, Unterlegscheibe und Mutter

  • Durch Mitdrehsicherung am Kragen kein Durchdrehen im Bohrloch

  • Gewindestange ohne Halteverlust lösbar
Hinweis

Auf harten Untergründen, z. B. Fliesen, müssen die Nasen am Kragen (Mitdrehsicherung) gerade gebogen werden. Durch Vordrücken des vorderen Ratschenzangenhebels wird die Ratschenzange wieder entspannt.