Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hohldeckenanker W-HD
Innengewindeanker mit metrischem Gewinde für sichere Verankerungen in Spannbeton-Hohlplattendecken. Mit bauaufsichtlicher Zulassung. Stahl, verzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einsatz von Schrauben oder Gewindestangen möglich
- Der Anker darf auch außerhalb der Hohlraumachse bis zu 50 mm an die Spannlitze heran montiert werden – Höchstmaß an Flexibilität
- Schnelle und einfache Montage – kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1832
- Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C45/55 bzw. C50/60): R30, R60, R90, R120: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1832, Brandschutzprüfbericht Nr. (3526/3426)
- Beim Anziehen der Schraube oder Sechskantmutter wird der Konus von der Spreizhülse getrennt. – Wichtig: Mindestens 3 Schrauben-/Mutterumdrehungen. Durch das Aufbringen des Montagedrehmomentes wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspreizt diese
- Die Verankerung ist nur in Spannbeton-Hohlplattendecken zulässig, deren Hohlraumbreite das 4,2-fache der Stegbreite nicht überschreitet (bH <= 4,2 x bSt)
Legende:
tfi x = Dicke des Anbauteils
du = Spiegeldicke
bH = Hohlraumbreite
bSt = Stegbreite
sSp = Achsabstand zur Spannlitze
c = Randabstand
Tinst = Montagedrehmoment
Legende:
tfi x = Dicke des Anbauteils
du = Spiegeldicke
bH = Hohlraumbreite
bSt = Stegbreite
sSp = Achsabstand zur Spannlitze
c = Randabstand
Tinst = Montagedrehmoment
Bohrloch herstellen
Anker setzen
Bauteil montieren
Mind. 3 Schraubenumdrehungen - Konus löst sich von der Hülse
Montagedrehmoment aufbringen
Einbauzustand
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1832
- Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C45/55 bzw. C50/60): R30, R60, R90, R120: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1832, Brandschutzprüfbericht Nr. (3526/3426)
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Spezialbefestigung für die Verankerung in Spannbeton-Hohlplattendecken
Geeignet für Hohlräume und Massivzonen von Spannbeton-Hohlplattendecken
Einzel- und Mehrfachbefestigung mit Zulassung
- Spannbeton-Hohlplattendecken der Festigkeitsklasse C45/55 bzw. B55
- Z.B. Verankerung leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken sowie für statisch vergleichbare Verankerungen bis 1,0 kN/m2 sowie zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Konsolen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Lüftungsleitungen, abgehängten Decken etc.
W-HD darf in trockenen Innenräumen, z. B. Wohnungen, Büroräumen, Schulen, Krankenhäusern, Verkaufsstätten verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!