Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Höhenverstellgerät für Parallel-Schraubstock K2
Ideale Ergänzung für den Parallel-Schraubstock K2 zur stufenlosen Dreh- und Höhenverstellbarkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Höhenverstellung unterstützt durch Gasdruckfeder
- Ermöglicht die Verstellung in der Höhe bis zu max. 240 mm, drehbar um 360°
- Stufenlose vertikale und horizontale Justierung möglich
- Besonders langlebig aufgrund der flachen, stabilen Konstruktion
- Für Parallel-Schraubstock K2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!