Höhenregler - C2C
Höhenregler - C2C - 2
Höhenregler - C2C - 0
Höhenregler - C2C - 1
Höhenregler - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Höhenregler - C2C

Ausgleich von Baumaßtoleranzen

  • Zulässige Belastung: 3 kN
  • Länge: 60 mm
  • Anschlussgewinde: IG M8
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abganggewinde Gewicht Zulässige Belastung Länge Anzahl VE
Preis/VE
0862047010
AG M10 23 g 3 kN 60 mm
50 St.
0862047008
AG M8 30 g 3 kN 60 mm
50 St.
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
  • Höhenregulierung stufenlos

  • Verstellbereich 30 mm

  • Sichere Montage ist durch Revisionsloch gewährleistet


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Hinweis

(1 kN = 100 kp = 100 kg)