Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER
Mit integriertem Selbsteinzug und Dämpfung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die Einbauvorteile:
- Selbstverriegelendes System zur werkzeuglosen Montage des Rahmens auf der oberen und unteren Führung
- Komofortables und einfaches Einstellen der Front durch 3D-Frontjustierung
- Mit 4 oder 5 Körben, je nach Schrankhöhe
- Jederzeit in vorhandenen Schränken nachrüstbar
Die Nutzungsvorteile:
- Einfaches Aus- und Einfahren des gesamten Systems dank Kraftspeicherunterstützung. Voll beladener Auszug lässt sich mit nur einem Finger problemlos bewegen
- Komfortabler Zugriff auf den gesamten Schrankinhalt da Auszug komplett aus dem Schrank fährt und von beiden Seiten auf die Körbe zugegriffen werden kann
- Jeder Korb lässt sich leicht und individuell in der Höhe verstellen, so dass der Beschlag jederzeit auf die Anforderungen und Bedürfnisse angepasst werden kann
- Der integrierte Dämpfungsmechanismus sorgt für einen reibungs- und geräuschlosen Gebrauch
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!